Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt.Verbindungsleitung B2ca,Buchse Stecker 771-9273/016-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51205676
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9273/016-105
EAN/GTIN:
     4055143787772
Suchbegriffe:
B2CA-Verlängerungskabel
B2CA-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel B2CA
b2ca verlängerungskabel

konfekt.Verbindungsleitung B2ca,Buchse Stecker 771-9273/016-105

konfektionierte Verbindungsleitung
B2ca
Buchse Stecker
3-polig
Kod. S
1 m
1,50 mm²
braun
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,17*
€ 11,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,54588*
€ 12,10588*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,7533*
€ 12,4033*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,77*
€ 12,43*
€ 3,90*
ab € 9,94*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-334
ab € 6,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-005
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-006
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-012
ab € 0,5218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.