Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 400V 6h IP55 AT1C0506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 400V 6h IP55 AT1C0506
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 400V 6h IP55 AT1C0506
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51167679
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AT1C0506
EAN/GTIN:
     4015609067336
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 400V 6h IP55 AT1C0506

CEE Hochstrom Wandsteckdose 250A 5P 400V~ 6h IP55
mit 3-pol. Lasttrennschalter
und Verriegelung
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
Abmessungen 880 x 550 x 362mm /HxBxT
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 400v 5p 6h, cee wanddose, cee wanddose 6h, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.745,00*
€ 8.032,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.745,90*
€ 8.033,26*
Frei Haus
ab € 7.822,71*
€ 8.110,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.032,35*
€ 9.558,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.961,87*
€ 9.474,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.797,49*
€ 9.279,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.745,00*
€ 9.216,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.