Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K 3115694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-51167326
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3115694
EAN/GTIN:
     4046075138138
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K 3115694

Pendelleuchte SMALL LINE mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 87W. Innovative Pendelleuchte in ultra-linearem Design. Einzigartige 3-Stegoptik ermöglicht Durchsicht. Hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Einzelstränge aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstückverbinder aus Aluminiumdruckguss.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
363..395 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 883,22*
€ 992,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 891,20*
€ 992,63*
Frei Haus
ab € 895,23*
€ 1.001,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,08*
€ 1.180,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,66*
€ 1.172,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,93*
€ 1.132,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,17*
€ 1.100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,22*
€ 1.051,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.