Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AL160TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AL160TS
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AL160TS
Artikel-Nr.:
     3517A-51159811
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL160TS
EAN/GTIN:
     4015609290178
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AL160TS

WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Tragschiene
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 63a 6h, cee wanddose, cee wanddose 63a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 532,16*
€ 611,21*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 614,06*
€ 696,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 615,28*
€ 697,98*
Frei Haus
ab € 618,94*
€ 704,53*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 633,66*
€ 715,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,98*
€ 830,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,60*
€ 788,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,17*
€ 766,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,28*
€ 732,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.