Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Wandsteckdose 16A 5P 500V 7h IP67 9Sk 7119507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Wandsteckdose 16A 5P 500V 7h IP67 9Sk 7119507
CEPro Wandsteckdose 16A 5P 500V 7h IP67 9Sk 7119507
Artikel-Nr.:
     3517A-51158623
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7119507
EAN/GTIN:
     4015609198306
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEPro Wandsteckdose 16A 5P 500V 7h IP67 9Sk 7119507

WALTHER CEPro Wandsteckdose 16A 5P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
für maximal 9 Steuerkontakte
mit je 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten
zur Innenbefestigung
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Außenmaß 96x95mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 110,13*
€ 136,17*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 110,52*
€ 136,77*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 111,26*
€ 137,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 112,77*
€ 139,36*
1
Frei Haus
ab € 114,13*
€ 141,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.