| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51157723 Herst.-Nr.: 436406RW EAN/GTIN: 4015609170050 |
| |
|
| | |
| MONDO Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP44 UP 436406RW WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material in reinweiß (RAL 9010) mit Unterputz-Dose und Putzausgleich Außenmaß 90mmx90mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterputz | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 43,64* | € 57,20* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 44,06* | € 57,77* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 44,84* | € 58,41* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,89* | € 59,56* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 48,25* | € 62,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|