Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 125A 4P >50-500V 10h IP67 579410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 125A 4P >50-500V 10h IP67 579410
Anbaudose schräg 125A 4P >50-500V 10h IP67 579410
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51157076
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     579410
EAN/GTIN:
     4015609165711
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 125A 4P >50-500V 10h IP67 579410

WALTHER Anbaudose 125A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Lamellenkontakt
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
100..300 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 346,94*
€ 407,19*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 348,38*
€ 407,76*
1
Frei Haus
ab € 352,46*
€ 411,17*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 357,78*
€ 419,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 366,10*
€ 429,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,19*
€ 484,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,48*
€ 436,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.