Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Anbaudose gerade 32A 5P 9h 435509AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Anbaudose gerade 32A 5P 9h 435509AS
MONDO Anbaudose gerade 32A 5P 9h 435509AS
Artikel-Nr.:
     3517A-51154941
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     435509AS
EAN/GTIN:
     4015609745791
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Anbaudose gerade 32A 5P 9h 435509AS

WALTHER Anbaudose 32A 5P 230V 9h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
gerade
aus PA6-Material
in lichtgrau (RAL 7035)
mit Beschriftungsfeld
abschließbar
Flanschmaß 90x90mm
Befestigungsmaß 30,4x65,2mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 89,65*
€ 104,31*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 90,696*
€ 105,496*
10
Frei Haus
ab € 91,597*
€ 106,537*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,70*
€ 111,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 105,496*
€ 125,54024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,696*
€ 107,92824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.054,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.