Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51154663 Herst.-Nr.: 940080 EAN/GTIN: 4015394261971 |
| |
|
| | |
| AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 940080 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? ? Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Absicherung: | LS-Schalter | Fehlerstrom-Typ: | B | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.293,87* | € 1.424,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.305,87* | € 1.424,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.316,75* | € 1.444,04* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.343,19* | € 1.466,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.340,27* | € 1.467,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|