| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51154374 Herst.-Nr.: AL130509TH EAN/GTIN: 4015609743162 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 32A 5P 9h m.4-p.Aus AL130509TH WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP44 aus PA6-Material mit Schalter mit Verriegelung mit RCD 4-polig 40A/30mA und MCB 3-polig Ausschalter = 4-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IP44 | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Mit FI-Schutzschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 32a ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 622,86* | € 717,62* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 620,18* | € 718,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 628,08* | € 724,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 652,16* | € 755,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|