Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination SK II 6983039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination SK II 6983039
Steckdosenkombination SK II 6983039
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-51153665
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6983039
EAN/GTIN:
     4015609727360
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44

Steckdosenkombination SK II 6983039

WALTHER Tragbare Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit Tragegriff
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6
mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, steckdosen-kombination tragbar, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 418,35*
€ 473,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,61*
€ 474,52*
Frei Haus
ab € 424,90*
€ 478,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 449,20*
€ 504,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 464,14*
€ 524,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,35*
€ 557,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,48*
€ 537,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,05*
€ 524,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,35*
€ 497,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.