Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummiverteiler tragbar, schwarz 6495411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummiverteiler tragbar, schwarz 6495411
Vollgummiverteiler tragbar, schwarz 6495411
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-51153664
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6495411
EAN/GTIN:
     4015609727537
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Vollgummi-Verteiler

Vollgummiverteiler tragbar, schwarz 6495411

WALTHER Tragbare Vollgummi Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Stapelbares Gehäuse (649/2) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit Tragegriff
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 482 x 270 x 280mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G16
mit CEE-Stecker 63A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 63A 5P 400V 6h
2 CEE-Anbaudosen gerade 32A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
4 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
8
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.165,76*
€ 1.260,81*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.160,83*
€ 1.261,76*
Frei Haus
ab € 1.176,98*
€ 1.273,02*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.186,72*
€ 1.291,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.195,74*
€ 1.301,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,81*
€ 1.500,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,16*
€ 1.490,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,78*
€ 1.445,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,88*
€ 1.414,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,76*
€ 1.387,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.