Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Adapter SL 3035 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-51153529
Hersteller:
     Steidele-Stromverteiler
Herst.-Nr.:
     13053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapter
cee adapter

CEE-Adapter SL 3035 A

Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 154,50*
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 160,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.