Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51152844 Herst.-Nr.: PKE16W423 EAN/GTIN: 3303432416553 |
| |
|
| | |
| Wandstecker PK Schraubanschl. 16A PKE16W423 CEE Wandgerätestecker Schraubklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Bemessungsspannung: | 200..250 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Leistungsstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, cee-stecker 16a 250v ip44, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, Cekon-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, Cekon-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, Cekon-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,45* | € 25,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,68* | € 25,32* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,93* | € 26,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,12* | € 28,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,61* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|