Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandgerätestecker Schraubklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Wandgerätestecker Schraubklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC
CEE Wandgerätestecker Schraubklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC
CEE Wandgerätestecker Schraubklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-PKE16W423
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKE16W423
EAN/GTIN:
     3303432416553
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE Wandgerätestecker Schraubklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Bemessungsspannung:
200 V | 250 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Leistungsstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, cee-stecker 16a 250v ip44, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, C...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.