Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B10 74mm hoch P757242MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B10 74mm hoch P757242MS
Sockelgehäuse B10 74mm hoch P757242MS
Artikel-Nr.:
     3517A-51151972
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P757242MS
EAN/GTIN:
     4015609604685
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B10 74mm hoch P757242MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 74mm
mit Querverriegelungsnocken aus Kunststoff
mit einem M32 Stutzen
mit Klappdeckel aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
52 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 22,92*
€ 27,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,73*
€ 31,57*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 23,24*
€ 31,97*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,11*
€ 31,98*
1
€ 3,90*
ab € 25,82*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.