| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51079964 Herst.-Nr.: 2CKA006199A0228 EAN/GTIN: 4011395335420 |
| |
|
| | |
| Abdeckung als Taster 2f. Symbol Jalousie LFJT/A.2.63.11-885 Abdeckung als Taster 2-fach mit Symbol " Jalousie" , für Keypad 1-4fach, im Format 63 für Schalterprogramme wie Busch-axcent, solo, future,.. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Mit Busankopplung: | nein | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,23* | € 11,77* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,24* | € 11,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,32* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|