Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51079332 Herst.-Nr.: MTN6185-6035 EAN/GTIN: 3606481047687 |
| |
|
|  |  |
 | Tastsensor Pro T System Design Lotusweiß MTN6185-6035 KNX Tastsensor Pro T in Farbe Lotusweiß, glänzend. Er verfügt über einen integrierten Temperatursensor und einen berührungslosen Bedienmodus (Gestensteuerung). Die dazu passende Einbaudose kann flächenbündig in die Wand eingelassen werden. Der KNX Tastsensor Pro T ist aus Kunststoff gefertigt und daher sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Dieser Tastsensor Pro T passt zum System Design. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | possible only with antiUNtheft accessory | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 109,04* | € 139,07* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 113,83* | € 144,80* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 175,16* | € 226,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|