| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51079216 Herst.-Nr.: 2CKA006155A0122 EAN/GTIN: 4011395326664 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe Raumtemperaturregler 6109/03-44G Zentralscheibe für Raumtemperaturregler oder Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte mit Symbolik Pfeil " hoch/runter" , " ECO" , " Menü" . Busch-art linear® Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | sonstige | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Auslassrichtung: | gerade | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,46* | € 13,60* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,47* | € 13,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,34* | € 14,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,72* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|