Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber weiß akustisch m. rt LED FDS366-WR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber weiß akustisch m. rt LED FDS366-WR
Signalgeber weiß akustisch m. rt LED FDS366-WR
Artikel-Nr.:
     3517A-51078795
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54364F107A1
EAN/GTIN:
     4047625015848
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder siemens
leuchtmelder

Signalgeber weiß akustisch m. rt LED FDS366-WR

Das Gerät dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal aus. Montiert wird das Gerät an der Wand, z. B. entlang Fluchtwegen, Korridoren, Treppenhäusern und Büroräumen. Die Töne und die Lichtstärke sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert. Die Stromversorgung ist über C-NET, keine zusätzliche Speisung notwendig.
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,02 A
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP33
Entspricht EN 54-23:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 158,60*
€ 190,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,70*
€ 190,77*
Frei Haus
ab € 164,41*
€ 198,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,93*
€ 198,73*
€ 5,95*
ab € 183,29*
€ 219,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
€ 0,58*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
€ 2,791*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
€ 44,66*
Zubehör
Siemens
S54364B2A1
€ 10,29*
Zubehör
Siemens
S54364B4A1
€ 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.