Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51070577 Herst.-Nr.: MTN6270-0011 EAN/GTIN: 3606480934698 |
| |
|
|  |  |
 | Folienset KNX Tastsensor Pro System Design MTN6270-0011 Für System Design. Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro T. Im KNX zu komplettieren mit KNX Tastsensor Pro T System Design MTN6185-60xx Lieferumfang 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Symbole | Farbe: | sonstige | Transparent: | ja | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Mit ertastbarem Aufdruck: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 25,89* | € 35,61* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 26,01* | € 35,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 26,56* | € 36,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|