Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralscheibe elf/ws KNX Tasterankopplung 6109/03-22G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralscheibe elf/ws KNX Tasterankopplung 6109/03-22G
Zentralscheibe elf/ws KNX Tasterankopplung 6109/03-22G
Artikel-Nr.:
     3517A-51063041
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006155A0036
EAN/GTIN:
     4011395208854
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Zentralscheibe elf/ws KNX Tasterankopplung 6109/03-22G

Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28).
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,38*
€ 13,20*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,43*
€ 13,26*
10
Frei Haus
ab € 10,803*
€ 13,683*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,97*
€ 15,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.