| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51055538 Herst.-Nr.: 686034 EAN/GTIN: 4007235860344 |
| |
|
| | |
| Außenleuchte ws 75W E27 686034 Albert-Wandleuchte 686034\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Leuchtstofflampe TC-D 13W, Fassung G24d-1.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 250 x 125 -Wandleuchte 686034aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 250 x 125 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchten halogen, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 126,25* | € 126,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 107,48* | € 132,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,12* | € 132,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,11* | € 137,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,33* | € 138,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|