Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-u.Zwischenplatte 1mm dick,grau 2020-1291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-1291 Schaltkastenzubehör
Wago 2020-1291 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-50852254
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-1291
EAN/GTIN:
     4045454861544
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschluss-u.Zwischenplatte 1mm dick,grau 2020-1291

Abschluss- und Zwischenplatte
1 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24533*
€ 0,32533*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,33*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2886*
€ 0,3886*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2608*
€ 0,4208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.