Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sternbrücker 3-fach isoliert,lichtgrau 2016-405/011-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-405/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2016-405/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517A-50852047
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-405/011-000
EAN/GTIN:
     4055143702539
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese

Sternbrücker 3-fach isoliert,lichtgrau 2016-405/011-000

Sternbrücker
3-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,7084*
€ 3,4784*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,8816*
€ 3,7016*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9388*
€ 3,7688*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0071*
€ 3,8471*
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,122*
€ 3,992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7016*
€ 4,4049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4016*
€ 4,0479
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8816*
€ 3,4291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.