Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenecke Easy I90/E30, 160x100 EY2406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50765793
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY2406
EAN/GTIN:
     4250586105323
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Innenecke Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal

Innenecke Easy I90/E30, 160x100 EY2406

EASY Installationskanal I 90 / E 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, Innenecke
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
183 mm
Außenbreite:
244 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenbreite:
160 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16000 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,43*
€ 187,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,06*
€ 188,07*
Frei Haus
ab € 161,40*
€ 194,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,53*
€ 198,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 176,33*
€ 211,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.