Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50765694 Herst.-Nr.: 6109858 EAN/GTIN: 4012196169375 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte CEE + Anbausteckd. VHF-P13 Abdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur und einer Ø 60-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Blinddeckel: | nein | Installationstechnik: | sonstige | Befestigungsart: | schrauben | Bauform Öffnung: | rund | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,71* | € 17,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,86* | € 17,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,24* | € 18,37* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,69* | € 18,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,42* | € 19,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|