| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50762948 Herst.-Nr.: GMDM132 EAN/GTIN: 4012740986632 |
| |
|
| | |
| Montagerahmen für 2 RJ45 Module GMDM132 Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 13 zu Zentralscheibe 55 GZDM2. Montagerahmen mit Ausschnitt 17,5 x 18,5 mm zur Aufnahme von zwei RJ45 Modulen Typ 13 (R_and_M Spezial), inkl. Montageadapter für R_and_M spezial Aufnahme. Auslassrichtung der Module schräg 45°. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Verwendung: | UAE/IAE | Tragring: | ja | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Auslassrichtung: | schräg | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufnahmemodul, Auslass, Geräteabdeckung, Datendoseneinsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,56* | € 13,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,57* | € 13,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,73* | € 13,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,41* | € 14,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,58* | € 14,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|