Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 50x110mm verk.ws L69259016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50762830
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L69259016
EAN/GTIN:
     4012740019774
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
flachwinkel brandschutzkanal

Flachwinkel 50x110mm verk.ws L69259016

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
104 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 440,83*
€ 509,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 444,02*
€ 514,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 447,87*
€ 518,57*
Frei Haus
ab € 447,66*
€ 519,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 452,12*
€ 526,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,25*
€ 611,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,29*
€ 601,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,63*
€ 567,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,97*
€ 553,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,02*
€ 528,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.