Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträgerschürze für SL 20x55mm vw SL20055A9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50760634
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL20055A9016
EAN/GTIN:
     4012740017947
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
abdeckung hager

Geräteträgerschürze für SL 20x55mm vw SL20055A9016

Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm verkehrsweiß. Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger.
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
verkehrsweiß
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,09*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 1,10*
5 Tage
52
€ 6,40*
ab € 0,65*
€ 1,10*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,65*
€ 1,11*
1 Tag
65
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.