Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung 340x160x140mm ZSE90-25-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x160x140
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x160x140
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x160x140
Artikel-Nr.:
     3517A-50754983
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215702
EAN/GTIN:
     4012195958857
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung obo
zugentlastung

Zugentlastung 340x160x140mm ZSE90-25-11

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weichschott
Form:
viereckig
Außenhöhe:
160 mm
Außenbreite:
340 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
140 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Feuerschott, Brandabschottung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,89*
€ 100,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,95*
€ 103,68*
€ 5,95*
ab € 91,42*
€ 103,87*
Frei Haus
ab € 94,13*
€ 106,67*
€ 3,50*
ab € 94,95*
€ 106,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202310
ab € 11,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215750
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.