Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 3000K DALI ASYM weiß EXCIS 1152030ASDA ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 3000K DALI ASYM weiß EXCIS 1152030ASDA ws
LED-Hallenleuchte 3000K DALI ASYM weiß EXCIS 1152030ASDA ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50654038
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649041
EAN/GTIN:
     7320046288808
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 3000K DALI ASYM weiß EXCIS 1152030ASDA ws

Decken- und Pendelleuchte für den primären Einsatz in Sporthallen, geprüfte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus weiß emalliertem Aluminium, Stirnseiten aus Polycarbonat, Aluminiumreflektor satiniert, LEDs mit linearen Prismendiffusoren für blendfreies Licht, inklusive Durchgangsverdrahtung, Drahtseilabhängung L 80/1500 als Zubehör erhältlich, Acrylschutzglas klar, integrierte Montagebleche für einfache Deckenmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L100 B50 100.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 794,78*
€ 893,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 792,75*
€ 894,52*
Frei Haus
ab € 803,91*
€ 902,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,97*
€ 1.063,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,43*
€ 1.054,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,93*
€ 1.017,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,75*
€ 988,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,78*
€ 945,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 825,08*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.