Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 935, DALI, weiß 931213.002.3.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 935, DALI, weiß 931213.002.3.76
Artikel-Nr.:
     3517A-50475631
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931213.002.3.76
EAN/GTIN:
     4051859841319
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Anbaudownlight 935, DALI, weiß 931213.002.3.76

Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonett-verschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, anbaudeckenleuchte rzb, deckenanbauleuchte, anbau downlight led, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,64*
€ 222,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,87*
€ 223,33*
Frei Haus
ab € 187,09*
€ 228,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,29*
€ 237,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
ab € 5,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
ab € 44,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
ab € 25,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
ab € 25,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.