Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsockel Set C45/55 8,5kg D240mm BES 8.5KG M16 D240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50456516
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     102003
EAN/GTIN:
     4013364105133
Suchbegriffe:
Fangstangenhalterung

Betonsockel Set C45/55 8,5kg D240mm BES 8.5KG M16 D240

Betonsockel mit Gewindeadapter für Fangstangen Rd 16 mm mit Gewinde M16, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und zusätzlicher Befestigung z. B. mit DEHNiso-Distanzhalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
240 mm
Gewicht:
8,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 11,68*
8 Tage
unbekannt
120
€ 5,50*
ab € 9,61*
€ 12,03*
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 12,73*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,96*
€ 12,74*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.