Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder Cu f. Rd5-16/16-150 PV 5.16 SKM10X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50455076
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306101
EAN/GTIN:
     4013364024120
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
parallelverbinder dehn
parallelverbinder

Parallelverbinder Cu f. Rd5-16/16-150 PV 5.16 SKM10X50

Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Seilen in Parallelanordnung. Ausführung groß, für unterschiedliche Seildurchmesser mit zwei Schrauben.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
5..16 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2:
5..16 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzverbinder, Schraubverbinder, Klemmverbinder, Verbinder, Rundleiterverbinder, Muffenverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
444
1
€ 6,90*
ab € 32,70*
€ 32,70*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 31,79*
€ 35,18*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 32,83*
€ 36,16*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 30,61*
€ 39,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,76*
€ 39,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.