Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder Cu f. unterschiedliche Durchmesser Rd 5-16mm / 16-150mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-306101
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306101
EAN/GTIN:
     4013364024120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
parallelverbinder dehn
parallelverbinder
Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Seilen in Parallelanordnung. Ausführung groß, für unterschiedliche Seildurchmesser mit zwei Schrauben.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
Cu
Klemmbereich Rd / Rd:
5-16
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil):
16-150
Schraube:
di M10 x 50
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
13,6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Durchmesser, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Klemmen, Kupfer, Kurzschlussstrom, NIRO, Rundleiter, Stahl, V4A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, gleich, unterschiedlich, verschieden, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.