Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50258083 Herst.-Nr.: 09980033 EAN/GTIN: 4014712040502 |
| |
|
| | |
| Klingeltrafo RK 12 12V Systemübergreifende Komponenten eignen sich sowohl für das SI-Stromstoßsystem als auch für das Dupline-Bussystem. Kompatible Ausgangssignale (z. B. 24 V DC oder potenzialfreie Relais) erlauben es zudem, diese Komponenten auch für andere Automatisierungssysteme zu nutzen. Im Übrigen arbeiten diese Geräte vollkommen autark. Klingeltransformatoren erzeugen die Ausgangsspannung für Türsignalanlagen wie Klingeln, Summer oder Gongs. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 8 V | Sekundärspannung 2: | 12 V | Sekundärspannung 3: | 12 V | Sekundärstromstärke 1: | 2 A | Sekundärstromstärke 2: | 1,5 A | Sekundärstromstärke 3: | 1 A | Max. Ausgangsleistung: | 18 W | Max. Ausgangsstrom: | 2 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,57* | € 23,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,00* | € 25,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 20,16* | € 27,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,67* | € 27,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,83* | € 39,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|