Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50254645 Herst.-Nr.: RE17RLMU EAN/GTIN: 3606480552724 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 1W 24-240VAC RE17RLMU Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die Zeitfunktion Taktgeber/Blinkermit 2 unabhängigen Zeiten, impuls- oder pausebeginnend. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein Relaiswechsler, der bis 8 A belastbar ist. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Funktion Stern/Dreieck: | nein | Funktion Impulsformend: | nein | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | ja | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,52* | € 46,45* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,63* | € 46,54* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,11* | € 46,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,53* | € 47,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 30,41* | € 47,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|