Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 60PLE FWU51D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 60PLE FWU51D
Feldverteiler UP 60PLE FWU51D
Artikel-Nr.:
     3517A-50177895
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU51D
EAN/GTIN:
     3250610660270
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler UP 60PLE FWU51D

Feldverteiler UP 60PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Leerschrank ohne Einbausatz, ohne QuickConnect-Klemmblöcke, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
853 mm
Breite:
353 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,49*
€ 248,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,37*
€ 251,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,19*
€ 260,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,66*
€ 263,47*
Frei Haus
ab € 222,03*
€ 266,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,00*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,53*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,27*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,40*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,07*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,23*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,23*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,67*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,05*
Zubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,17*
Zubehör
Hager
FZ746S
ab € 6,20*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.