Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen 6 Module RAL 9010 JP001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckstreifen 6 Module RAL 9010 JP001
Abdeckstreifen 6 Module RAL 9010 JP001
Artikel-Nr.:
     3517A-50176256
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     JP001
EAN/GTIN:
     3250613560010
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Abdeckung Hager
Klemmenabdeckung
abdeckstreifen hager

Abdeckstreifen 6 Module RAL 9010 JP001

Abdeckstreifen,universal,6 Module,RAL 9010
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite:
110 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckstreifen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,49*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,81*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,90*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.