Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-50162179 Herst.-Nr.: NSYEDCO EAN/GTIN: 3606480181580 |
| |
|
|  |  |
 | Bügel 2er-Set f.Erdungssammelsch. NSYEDCO Set, 2 Bügel für Erdungssammelschiene für Gehäuse Spacial WM. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Breite: | 130 mm | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 90 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 7,57* | € 10,76* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 7,59* | € 10,79* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 7,72* | € 10,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 8,58* | € 12,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 7,23* | € 12,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|