Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.0/845,m.SaS 4xCu ZAK080GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank Gr.0/845,m.SaS 4xCu ZAK080GA
Kabelverteilerschrank Gr.0/845,m.SaS 4xCu ZAK080GA
Artikel-Nr.:
     3517A-50160919
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAK080GA
EAN/GTIN:
     3250611070054
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
hager verteilerschrank

Kabelverteilerschrank Gr.0/845,m.SaS 4xCu ZAK080GA

Kabelverteilerschrank Gr.0/845, mit SaS 4xCu 30x6mm, 845x585x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
425 A
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
585 mm
Höhe:
845 mm
Tiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 816,13*
€ 935,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 853,20*
€ 981,84*
Frei Haus
ab € 860,20*
€ 991,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,84*
€ 1.168,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,41*
€ 1.165,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,74*
€ 1.126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,42*
€ 1.085,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,20*
€ 1.015,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY98536
ab € 263,92*
Zubehör
Hager
ZAY47930
ab € 23,51*
Zubehör
Hager
ZAY48537
ab € 23,32*
Zubehör
Hager
ZAX014
ab € 372,69*
Zubehör
Hager
ZAY300A
ab € 91,06*
Zubehör
Hager
ZAY69846
ab € 34,10*
Zubehör
Hager
ZAY50994
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.