|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-50150307 Herst.-Nr.: 2CPX041689R9999 EAN/GTIN: 4011617416890 |
| |
|
|  |  |
 | Reihenklemmen-Modul Bausatz MBK108 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Hutprofilschienen für Reihenklemmen horizontal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 68 mm bis 145 mm, nutzbare Breite von 188 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 200 mm | Max. Bemessungsstrom: | 850 A | Mit PE-Schiene: | nein | Mit N-Schiene: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 43,10* | € 56,09* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 43,72* | € 56,77* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 44,07* | € 57,07* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 45,04* | € 58,37* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 47,43* | € 61,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|