| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49768311 Herst.-Nr.: 100032529 EAN/GTIN: 4047101581584 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter Spannu.Ausga.3Leiter PT1.6R-1003-U1-H1143 Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 12 33 VDC, Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 ... 1.6 bar rel., 12 33 VDC, Analogausgang 0 10 V, Prozessanschluss 1/4 -18 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1 Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -30..85 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,62* | € 165,06* | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,12* | € 165,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,59* | € 171,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|