Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas 982675.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas 982675.012
Artikel-Nr.:
     3517A-49568215
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982675.012
EAN/GTIN:
     4051859526902
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
lampenersatzglas weiss

Ersatzglas 982675.012

Ersatzglas. Serie Flat Slim+. Kristallglas matt, innen lackiert mit Montagefixierung. Glas mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Rahmenfarbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,34*
€ 169,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,56*
€ 170,14*
Frei Haus
ab € 140,70*
€ 176,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.