Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, grau MSBV 2,5-NS 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, grau MSBV 2,5-NS 35
Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, grau MSBV 2,5-NS 35
Artikel-Nr.:
     3517A-49457056
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3249088
EAN/GTIN:
     4046356166546
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau

Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, grau MSBV 2,5-NS 35

Mini-Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 25,23*
€ 33,05*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 26,21*
€ 34,15*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,2115*
€ 35,5415*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,31*
€ 35,64*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 28,21*
€ 36,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3251018
ab € 0,0888*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8095*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9068*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.