Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais elektromechanisch MY4Z 24VDC (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 5A
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 5A
Artikel-Nr.:
     3517A-49456984
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4Z 24VDC (S)
EAN/GTIN:
     4536854364204
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais

Relais elektromechanisch MY4Z 24VDC (S)

Industrie Relais - Leistungsrelais, Zwillings-Crossbar-Kontakte - 4 Wechsler
30VDC, 250VAC / 3A
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,57*
€ 12,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,85*
€ 15,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 17,36*
€ 3,90*
ab € 12,36*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.