Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Kombination 3S+3Ö 3RA2445-8XF32-1NB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-49453707
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA24458XF321NB3
EAN/GTIN:
     4047621031170
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
Varistor
stern-dreieck-schützkombination sie...
stern-dreieck-schützkombination

Stern-Dreieck-Kombination 3S+3Ö 3RA2445-8XF32-1NB3

Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 75 kW/400 V AC/DC 20-33 V Baugröße S3, Schraubanschluss elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö, Varistor integriert Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20..33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20..33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20..33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,79*
€ 954,30*
€ 5,95*
ab € 843,24*
€ 959,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 857,63*
€ 973,36*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 864,90*
€ 976,60*
Frei Haus
ab € 905,14*
€ 1.025,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,36*
€ 1.158,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,11*
€ 1.147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,12*
€ 1.074,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,58*
€ 1.045,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,63*
€ 1.020,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29433L
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.