Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface-Gehäuse 22mm 3SU1801-0NB10-4HC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS-Interface-Gehäuse 22mm 3SU1801-0NB10-4HC2
AS-Interface-Gehäuse 22mm 3SU1801-0NB10-4HC2
Artikel-Nr.:
     3517A-49453059
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU18010NB104HC2
EAN/GTIN:
     4011209970359
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus

AS-Interface-Gehäuse 22mm 3SU1801-0NB10-4HC2

AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle Kunststoff, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm, drehentriegelt, 1Ö, 1Ö, Federzuganschluss, Bodenbefestigung, Durchdringungstechnik oben Gehäuse SIRIUS ACT für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
5..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
5..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5..500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,00*
€ 155,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,83*
€ 161,77*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,50*
€ 162,52*
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 170,24*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 189,34*
€ 216,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU18510NB104GC2
ab € 169,51*
Ähnlich
Siemens
3SU18010NB104HB2
ab € 110,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.