Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweig 40x70 BSKM-TA 0407


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Abzweig 40x70 BSKM-TA 0407
T-Abzweig 40x70 BSKM-TA 0407
Artikel-Nr.:
     3517A-49452112
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216532
EAN/GTIN:
     4012196620210
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

T-Abzweig 40x70 BSKM-TA 0407

Formteil-Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
40 mm
Außenbreite:
70 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Ummantelung:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,34*
€ 79,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,76*
€ 82,35*
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 84,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,38*
€ 84,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,64*
€ 87,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216534
ab € 43,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.